Lampe sans fil à LED GLI12300

Réf.: 073203 GLI12300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Bosch 12 V

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Bosch 12 V
Référence fabricant GLI 12V-300
Zone ATEX aucune
Flux lumineux 300 lm
Durée d'éclairage 3 h
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Ampoule Lampes à LED
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 12 V
Poids sans batterie 0,15 g
Poids, batterie comprise 0,3 g
Type de produit Lampes de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 073203 GLI12300
EAN / GTIN 3165140876179
Réf. fabricant 06014A1000

Description

Exécution:

Lampe de travail 12 V avec 10 LED et deux niveaux de luminosité. Angle réglable jusqu'à 200°, crochet de suspension, mousqueton et aimant intégré.

Livraison:

Lampe sans fil sans batterie ni chargeur.

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir codes art. 073851073866.