Led-acculamp GLI12300

Artikelnummer: 073203 GLI12300
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Bosch 12 V

Productdetails

Technische gegevens

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Bosch 12 V
Fabrikantnummer GLI 12V-300
ATEX-zone geen
Lichtstroom 300 lm
Brandduur 3 h
Energievoorziening Netvoeding
Lichtbron LED-lamp
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 12 V
Gewicht zonder accu 0,15 g
Gewicht inclusief accu 0,3 g
Producttype Werklamp

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 073203 GLI12300
EAN/GTIN 3165140876179
Nummer fabrikant 06014A1000

Omschrijving

Uitvoering:

12 V werklamp met 10 led’s en twee helderheidsniveaus. Instelbare hoek tot 200°, ophanghaak, karabijnhaak en geïntegreerde magneet.

Levering:

Acculamp zonder accu en zonder lader.

Tip:

Zie voor bijbehorende reserveaccu’s en laders nr. 073851073866.