{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených akumulátorů | 0 ks | |
| Vyměnitelný akumulátor | ano | |
| Typ akumulátoru | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Napětí akumulátorů | 12 V | |
| Světelný tok max. ϕ | 300 lm | |
| Doba svícení max. | 3 h | |
| Označení výrobce | GLI 12V-300 | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Barva | Modrá | |
| Druh produktu | Pracovní svítilna | |
| Vhodné pro místa ohrožená výbuchem | ne | |
| Materiál | plast | |
| Hmotnost celkem | 150 g | |
| Typ upevnění | Hák; Magnet | |
| Svítivost nastavitelná | ne | |
| Výměnné osvětlovací těleso | ne | |
| Typ osvětlení | LED |
| Katalogové číslo | 073203 GLI12300 | |
| EAN / GTIN | 3165140876179 | |
| Číslo výrobce | 06014A1000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |