Precyzyjny przyrząd do pomiaru wnęk 50–100 mm

Nr art.: 0728107
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 3-4 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Etui

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0728107
EAN / GTIN 4029713222147
Numer producenta 0728107
Numer L L40510 2408
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • 2-punktowy komparator z dzieloną sondą + sondą pomiarową
  • Płytka centrująca
  • Otwór montażowy Ø 8 mm
  • Idealnie nadaje się do stosowania w połączeniu z czujnikami zegarowymi lub czujnikami zegarowymi

Opis:

Precyzyjny przyrząd pomiarowy do dużych i głębokich otworów. Wersja jako 2-punktowy miernik porównawczy z funkcją określania punktu odwrócenia, z talerzem centrującym. Stały trzpień pomiarowy jest hartowany, a ruchomy trzpień sondy jest pokryty węglikiem spiekanym. Zakres pomiarowy 50–100 mm, głębokość pomiarowa 177 mm, 11 sworzni pomiarowych, 3 tarcze pomiarowe. Mocowanie Ø 8 mm / h 7, przeznaczone do czujników zegarowych lub precyzyjnych wskaźników. Dostawa odbywa się bez czujnika zegarowego, w drewnianym etui

Cecha szcz.:

  • Zakres pomiarowy (mm): 50–100
  • Głębokość pomiarowa w mm: 177 mm
  • Powtarzalność [µm]: 0,5 µm