Calibri per fori interni di precisione 50 - 100mm

Codice art.: 0728107
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
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
Imballaggio astuccio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0728107
EAN / GTIN 4029713222147
Codice del produttore 0728107
Numero-L L40510 2408
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • strumento di misurazione comparatore a 2 punti con sonda divisa + pin di misurazione
  • Piastra di centraggio
  • Foro di montaggio Ø 8 mm
  • Ideale in combinazione con comparatori a quadrante o comparatori a quadrante

Descrizione:

Calibro fine interno per fori grandi e profondi. Progettato come un calibro di confronto a 2 punti con determinazione del punto di inversione, con piastra di centraggio. Il perno di misurazione fisso è temprato, il perno mobile è in metallo duro. Campo di misura 50-100mm, profondità di misura 177mm, 11 perni di misura, 3 dischi di misura. Supporto Ø 8mm / h 7, adatto per comparatori o puntatori fini. Consegna senza comparatore, in cassa di legno.

Proprietà:

  • Campo di misura (mm): 50 - 100
  • Profondità di misurazione mm: 177 mm
  • Ripetibilità [µm]: 0,5 µm