Indvendig mikrometer 50 - 100 mm

Art.-nr.: 0728107
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 3-4 uger
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
Emballage Etui

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 0728107
EAN/GTIN 4029713222147
Producentnummer 0728107
L-nummer L40510 2408
Producent/ansvarlig person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Betegnelse

Udførelse:

  • 2-punkts komparator måleinstrument med split probe + målepind
  • Centreringsplade
  • Monteringshul Ø 8 mm
  • Ideel i forbindelse med måleinstrumenter eller måleinstrumenter til sammenligning

Beskrivelse:

Indvendig finmåler til store og dybe boringer. Udformet som en 2-punkts sammenligningsmåler ved bestemmelse af omvendt punkt med centreret plade. Den faste målebolt er hærdet, den bevægelige følerbolt er forsynet med hårdmetalspids. Måleområde 50-100 mm, måledybde 177 mm, 11 målestifter, 3 måleskiver. Holder Ø 8mm / h 7, velegnet til måleinstrumenter eller fine pegepinde. Leveres uden måler, i trækasse.

Egenskab:

  • Måleområde (mm): 50 - 100
  • Måledybde mm: 177 mm
  • Repeterbarhed [µm]: 0.5 µm