Vérificateur d'alésage 50 - 100 mm

Réf.: 0728107
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
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
Emballage Etui

Identification et classification

Référence article 0728107
EAN / GTIN 4029713222147
Réf. fabricant 0728107
Article hors catalogue L40510 2408
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • instrument de mesure à comparateur 2 points avec sonde fendue + broche de mesure
  • Plaque de centrage
  • Trou de montage Ø 8 mm
  • Idéal en conjonction avec des comparateurs à cadran ou des comparateurs à cadran

Description:

Jauge interne fine pour les alésages larges et profonds. Conçu comme un comparateur à 2 points par détermination du point d'inversion, avec plaque de centrage. L'axe de mesure fixe est trempé, l'axe de mesure mobile est en carbure. Plage de mesure 50-100mm, profondeur de mesure 177mm, 11 broches de mesure, 3 disques de mesure. Support Ø 8mm / h 7, adapté aux comparateurs ou aux pointeurs fins. Livraison sans comparateur, dans un coffret en bois.

Caractéristique(s):

  • Plage de mesure (mm) : 50 - 100
  • Profondeur de mesure mm : 177 mm
  • Répétabilité [µm] : 0,5 µm