Notranji mikrometer 50 - 100 mm

Št. art.: 0728107
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 3-4 tedna
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
Embalaža Primer

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0728107
EAN/GTIN 4029713222147
Številka proizvajalca 0728107
L-število L40510 2408
Proizvajalec/odgovorna oseba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Izvedba:

  • 2 točkovni primerjalni merilni instrument z razcepljeno sondo + merilnim zatičem
  • Centrirna plošča
  • Pritrdilna izvrtina Ø 8 mm
  • Idealno v povezavi z merilnimi merilniki ali merilniki komparatorja

Opis:

Notranji fini merilnik za velike in globoke odprtine. Zasnovan kot dvotočkovno primerjalno merilo z določitvijo točke preobrata, s centrirno ploščo. Nepremični merilni zatič je kaljen, premični merilni zatič pa ima karbidno konico. Merilno območje 50-100 mm, globina merjenja 177 mm, 11 merilnih čepov, 3 merilni diski. Držalo Ø 8 mm / h 7, primerno za merilnike ali fine kazalce. Dobava brez merilnika, v lesenem kovčku.

Lastnosti:

  • Merilno območje (mm): 50 - 100
  • Merilna globina mm: 177 mm
  • Ponovljivost [µm]: 0,5 µm