Micrometru interior 50 - 100 mm

Cod articol.: 0728107
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Husă

Identificare și clasificare

Cod articol 0728107
EAN / GTIN 4029713222147
Număr producător 0728107
L-Număr L40510 2408
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • instrument de măsurare comparator în 2 puncte cu sondă split + știft de măsurare
  • Placă de centrare
  • Orificiu de montare Ø 8 mm
  • Ideal în combinație cu manometrele cu cadran sau cu manometrele comparatoare cu cadran

Descriere:

Gabarit fin intern pentru alezaje mari și adânci. Conceput ca un instrument de comparație cu 2 puncte prin determinarea punctului de inversare, cu placă de centrare. Acul de măsurare fix este călit, iar acul mobil este acoperit cu carbură. Interval de măsurare 50-100mm, adâncime de măsurare 177mm, 11 ace de măsurare, 3 discuri de măsurare. Suport Ø 8 mm / h 7, potrivit pentru comparatoare sau indicatoare fine. Livrare fără comparator, în cutie de lemn.

Caracteristică:

  • Domeniu de măsurare (mm): 50 - 100
  • Adâncime de măsurare mm: 177 mm
  • Repetabilitate [µm]: 0,5 µm