Inwendige precisie boormaten 50 - 100mm

Artikelnummer: 0728107
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Etui

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 0728107
EAN/GTIN 4029713222147
Nummer fabrikant 0728107
L-nummer L40510 2408
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • meetinstrument met 2-punts comparator met splitsonde + meetpen
  • Centreerplaat
  • Montagegat Ø 8 mm
  • Ideaal in combinatie met meetklokken of meetklokken

Omschrijving:

Interne fijnmeter voor grote en diepe boringen. Ontworpen als een 2-punts vergelijkingsmeter door omkeerpuntbepaling, met centreerplaat. De vaste meetpen is gehard, de beweegbare voelpen is hardmetaal getipt. Meetbereik 50-100mm, meetdiepte 177mm, 11 meetpennen, 3 meetschijven. Houder Ø 8mm / h 7, geschikt voor meetklokken of fijne punters. Levering zonder meetklok, in houten kist.

Kenmerk:

  • Meetbereik (mm): 50 - 100
  • Meetdiepte mm: 177 mm
  • Herhaalbaarheid [µm]: 0,5 µm