Dial gauge w. rev.-action plunger read. 0.01 m.range 5mm

Nr art.: 0709108
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 3-4 tygodnie
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
Średnica obudowy 58 mm
Materiał obudowy metal
Wskazanie analogowy
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 5 mm
Pomiar siły min. 1,5 N
Pomiar siły maks. 1,5 N
Powtarzalność 5 µm
Średnica trzpienia chwytowego 8 mm
Tolerancja trzpienia chwytowego h6
Norma norma zakładowa
Wartość podziałki skali 0,01 mm
Odczyt po 1 obrocie wskazówki 1 mm
Jednostka odczytu milimetr
Odczyt, milimetr 0,01 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu czujnik zegarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0709108
EAN / GTIN 4029713246181
Numer producenta 0709108
Numer L L40510 2341
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Metal housing
  • Measuring spindle is made of stainless steel
  • Replacement probe tip M 2,5
  • Clamping shank Ø 8 mm
  • Factory standard

Opis:

Dial gauge w. rev.-action plunger read. 0.01 m.range 5mm

Cecha szcz.:

  • Reading: 0.01 mm
  • Pointer rotation in mm: 1 mm
  • Measuring span in mm: 5 mm
  • Repeatability [µm]: 5 µm
  • Analog measuring force: 1.5 N