Måler med målestift på bagsiden, aflæsning 0,01 mm 5,0 mm

Art.-nr.: 0709108
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0709108
EAN/GTIN 4029713246181
Producentnummer 0709108
L-nummer L40510 2341

Betegnelse

Udførelse:

  • Metalhus
  • Målespindel er lavet af rustfrit stål
  • Ekstra probespids M 2,5
  • Spændeskaft Ø 8 mm
  • Fabriksstandard

Beskrivelse:

Måleinstrument med bageste målestift 5 mm / 0,01 mm Ydre ring Ø 58 mm

Egenskab:

  • Aflæsning: 0,01 mm
  • Viserrotation i mm: 1 mm
  • Måleområde i mm: 5 mm
  • Repeterbarhed [µm]: 5 µm
  • Analog målekraft: 1.5 N