Comparateur avec touche au dos, lecture 0,01 mm 5,0 mm

Réf.: 0709108
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
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
Housing diameter 58 mm
Material of the housing metal
DIsplay analogue
Min. measuring range 0 mm
Max. measuring range 5 mm
Min. measuring force 1.5 N
Max. measuring force 1.5 N
Repeatability 5 µm
Clamping shank diameter 8 mm
Clamping shank tolerance h6
Standard works standard
Scale graduations 0.01 mm
Reading per pointer revolution 1 mm
Unit for reading millimetre
Reading, millimetre 0.01 mm
Content single part
Type of product dial indicator

Identification et classification

Référence article 0709108
EAN / GTIN 4029713246181
Réf. fabricant 0709108
Article hors catalogue L40510 2341
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • Boîtier métallique
  • La broche de mesure est en acier inoxydable
  • Pointe de sonde de rechange M 2,5
  • Queue de serrage Ø 8 mm
  • Standard d'usine

Description:

Jauge à cadran avec tige de mesure arrière 5 mm / 0,01 mm Bague extérieure Ø 58 mm

Caractéristique(s):

  • Lecture : 0,01 mm
  • Rotation du pointeur en mm : 1 mm
  • Plage de mesure en mm : 5 mm
  • Répétabilité [µm] : 5 µm
  • Force de mesure analogique : 1,5 N.