Meetklok met rev.-actie plunjer met aflezing 0.01 m.bereik 5mm

Artikelnummer: 0709108
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0709108
EAN/GTIN 4029713246181
Nummer fabrikant 0709108
L-nummer L40510 2341

Omschrijving

Uitvoering:

  • Metalen behuizing
  • De meetspindel is gemaakt van roestvrij staal
  • Vervangende sondetip M 2,5
  • Klemschacht Ø 8 mm
  • Fabrieksstandaard

Omschrijving:

Meetklok met meetpen 5 mm / 0,01 mm Buitenring Ø 58 mm

Kenmerk:

  • Lezen: 0,01 mm
  • Rotatie van aanwijzer in mm: 1 mm
  • Meetbereik in mm: 5 mm
  • Herhaalbaarheid [µm]: 5 µm
  • Analoge meetkracht: 1,5 NB