Číselníková měrka se zadním měřicím kolíkem, odečet 0,01 mm 5,0 mm

Artiklové číslo: 0709108
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
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
Průměr krytu 58 mm
Materiál pouzdra kov
Ukazatel analogová
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 5 mm
Měřicí síla min. 1,5 N
Měřicí síla max. 1,5 N
Opakovatelnost 5 µm
Upínací hřídel průměr 8 mm
Upínací hřídel tolerance h6
Norma výrobní norma
Dělení stupnice 0,01 mm
Odečet na jednu otáčku ukazatele 1 mm
Jednotka odečet milimetr
Odečet, milimetr 0,01 mm
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu číselníkový úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0709108
EAN / GTIN 4029713246181
Číslo výrobce 0709108
L-číslo L40510 2341
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

  • Kovové pouzdro
  • Měřicí vřeteno je vyrobeno z nerezové oceli
  • Náhradní hrot sondy M 2,5
  • Upínací stopka Ø 8 mm
  • Tovární standard

Popis:

Číselník se zadním měřicím kolíkem 5 mm / 0,01 mm Vnější kroužek Ø 58 mm

Charakteristika:

  • Čtení: 0,01 mm
  • Otáčení ukazatele v mm: 1 mm
  • Rozsah měření v mm: 5 mm
  • Opakovatelnost [µm]: 5 µm
  • Analogová měřicí síla: 1,5 N