Comparator cu cadran cu ac de măsurare spate, citire 0,01 mm 5,0 mm

Cod articol.: 0709108
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 3-4 săptămâni
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
Diametrul carcasei 58 mm
Materialul carcasei metal
Afişare analog
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 5 mm
Forța de măsurare min. 1,5 N
Forța de măsurare max. 1,5 N
Repetabilitate 5 µm
Diametrul arborelui de prindere 8 mm
Toleranța arbore de prindere h6
Standard normă de fabricație
Valoarea diviziunii de gradaţie 0,01 mm
Citire per rotire a acului indicator 1 mm
Citire unitate milimetru
Citire, milimetru 0,01 mm
Cuprins o singură parte
Tip produs ceas comparator

Identificare și clasificare

Cod articol 0709108
EAN / GTIN 4029713246181
Număr producător 0709108
L-Număr L40510 2341
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • Carcasă metalică
  • Axul de măsurare este fabricat din oțel inoxidabil
  • Vârf sondă de schimb M 2,5
  • Tijă de prindere Ø 8 mm
  • Standard din fabrică

Descriere:

Comparator cu cadran cu ac de măsurare spate 5 mm / 0,01 mm Inel exterior Ø 58 mm

Caracteristică:

  • Citire: 0,01 mm
  • Rotația pointerului în mm: 1 mm
  • Măsurarea distanței în mm: 5 mm
  • Repetabilitate [µm]: 5 µm
  • Forța de măsurare analogică: 1,5 N