Merilo s številčnico in zadnjim merilnim zatičem, odčitavanje 0,01 mm 5,0 mm

Št. art.: 0709108
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0709108
EAN/GTIN 4029713246181
Številka proizvajalca 0709108
L-število L40510 2341

Opis

Izvedba:

  • Kovinsko ohišje
  • Merilno vreteno je izdelano iz nerjavečega jekla
  • Nadomestna konica sonde M 2,5
  • Vpenjalo Ø 8 mm
  • Tovarniški standard

Opis:

Merilo z merilnim čepom zadaj 5 mm / 0,01 mm Zunanji obroč Ø 58 mm

Lastnosti:

  • Odčitavanje: 0,01 mm
  • Vrtenje kazalca v mm: 1 mm
  • Merilni razpon v mm: 5 mm
  • Ponovljivost [µm]: 5 µm
  • Analogna merilna sila: 1,5 S