{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Počet dielov | 5 hod. | |
| Príslušenstvo pre | Akku-Geräte mit Absaugfunktion; Bosch Professional Akku-Geräte; Staubsauger; Akku-Geräte mit Absaugfunktion; Bosch Professional Akku-Geräte; Staubsauger | |
| Označenie výrobcu | Auto-Start-System GCT 30-42 Professional | |
| Balenie | Kartón | |
| Farba | modrá; čierna | |
| Šírka | 96 mm | |
| Dĺžka | 103 mm | |
| Hmotnosť | 0,5 kg | |
| Špecifikácie | Batterietyp: Knopfzelle CR2032, 3V Lithium, 1 Stueck; Befestigung: flexible Gummibänder (3 Stueck, Art.-Nr. 1 600 A03 0F0); Energieversorgung: Batteriebetrieben; IP-Schutzart: IP 54; Kompatibilitaet: Bosch Professional Portfolio und handelsübliche Sauger; Kopplung: kabellos, Einrichtung mit einem Tastendruck; Lieferumfang: 1x GCA 30-42, 1x GCT 30-42, 3x flexible Gummibaender; Schalter-Art: manuell, Vibrationserkennung; Stecker-Ausfuehrung: F (Schuko-kompatibel) | |
| Náhradný diel alebo príslušenstvo | Príslušenstvo | |
| Druh produktu | Auto-Start-Modul | |
| Výška | 167 mm | |
| Obsah | súprava |
| Číslo položky | 070237 COMBOKIT | |
| EAN/GTIN | 4053423240153 | |
| Číslo výrobcu | 1600A02GF1 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |