Sistem de pornire automată Fără fir, Tip: COMBOKIT

Cod articol.: 070237 COMBOKIT
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 5 buc.
Accesoriu pentru Akku-Geräte mit Absaugfunktion; Bosch Professional Akku-Geräte; Staubsauger; Akku-Geräte mit Absaugfunktion; Bosch Professional Akku-Geräte; Staubsauger
Denumirea producătorului Auto-Start-System GCT 30-42 Professional
Ambalaj Cutie de carton
Culoarea albastru; negru
Cuprins set
Tip produs Auto-Start-Modul
Piesă de schimb sau accesoriu Accesorii
Lungime 103 mm
Lăţime 96 mm
Înălţime 167 mm
Greutate 0,5 kg
Specificații Batterietyp: Knopfzelle CR2032, 3V Lithium, 1 Stueck; Befestigung: flexible Gummibänder (3 Stueck, Art.-Nr. 1 600 A03 0F0); Energieversorgung: Batteriebetrieben; IP-Schutzart: IP 54; Kompatibilitaet: Bosch Professional Portfolio und handelsübliche Sauger; Kopplung: kabellos, Einrichtung mit einem Tastendruck; Lieferumfang: 1x GCA 30-42, 1x GCT 30-42, 3x flexible Gummibaender; Schalter-Art: manuell, Vibrationserkennung; Stecker-Ausfuehrung: F (Schuko-kompatibel)

Identificare și clasificare

Cod articol 070237 COMBOKIT
EAN / GTIN 4053423240153
Număr producător 1600A02GF1
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Execuţie:

Sistemul de pornire automată poate fi utilizat pentru toate dispozitivele alimentate cu baterii cu funcție de aspirație. Funcția automată de pornire/oprire fără fir pornește și oprește automat aspiratorul (senzorul de vibrații) sau prin intermediul butonului de telecomandă (manual) de pe aparatul cu acumulator. Acest lucru economisește timp prețios. Instalare ușoară pe dispozitive, datorită benzilor flexibile din cauciuc.
Lizibilitate bună a stării sistemului datorită LED-urilor luminoase și colorate.

Descriere:

  • Pornire automată fără fir: porniți/opriți automat aspiratorul, în timp ce vă concentrați pe treaba dvs
  • Compatibilitate cu echipamentele existente: compatibil cu o mare parte din gama Bosch Professional și cu multe alte aspiratoare disponibile în comerț
  • Conectare rapidă: Pornire automată cu o singură apăsare de buton

Caracteristică:

  • Volum: 1,651 dm3
  • Greutate brută: 0,5 kg
  • Greutate netă: 0,313 kg
  • Dimensiune lăţime: 96 mm
  • Dimensiune înălțime: 167 mm
  • Dimensiune lungime: 103 mm

Livrare:

  • Set combinat GCA 30-42 + GCT 30-42
  • 3 x bandă elastică flexibilă (1 600 A03 0F0)
  • 1 x baterie tip pastilă cu litiu 3 V CR2032