Automatinio paleidimo sistema Belaidis, Tipas: COMBOKIT

Prekės Nr.: 070237 COMBOKIT
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Detalių skaičius 5 vnt.
Priedai, skirti Akku-Geräte mit Absaugfunktion; Bosch Professional Akku-Geräte; Staubsauger; Akku-Geräte mit Absaugfunktion; Bosch Professional Akku-Geräte; Staubsauger
Gamintojo pavadinimas Auto-Start-System GCT 30-42 Professional
Pakuotė Dėžė
Spalva mėlyna; juoda
Turinys rinkinys
Produkto rūšis Auto-Start-Modul
Atsarginė dalis arba priedas Priedai
Ilgis 103 mm
Plotis 96 mm
Aukštis 167 mm
Svoris 0,5 kg
Ypatumai Batterietyp: Knopfzelle CR2032, 3V Lithium, 1 Stueck; Befestigung: flexible Gummibänder (3 Stueck, Art.-Nr. 1 600 A03 0F0); Energieversorgung: Batteriebetrieben; IP-Schutzart: IP 54; Kompatibilitaet: Bosch Professional Portfolio und handelsübliche Sauger; Kopplung: kabellos, Einrichtung mit einem Tastendruck; Lieferumfang: 1x GCA 30-42, 1x GCT 30-42, 3x flexible Gummibaender; Schalter-Art: manuell, Vibrationserkennung; Stecker-Ausfuehrung: F (Schuko-kompatibel)

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 070237 COMBOKIT
EAN / GTIN 4053423240153
Gamintojo numeris 1600A02GF1
Gamintojas / atsakingas asmuo Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Germany, www.bosch-professional.com

Aprašymas

Modelis:

Automatinio paleidimo sistema gali būti naudojama visiems akumuliatoriniams prietaisams su siurbimo funkcija. Belaidė automatinio įjungimo ir išjungimo funkcija įjungia ir išjungia dulkių siurblį automatiškai (vibracijų jutiklis) arba nuotolinio valdymo pulto mygtuku (rankiniu būdu) akumuliatoriniame prietaise. Taip sutaupoma daug brangaus laiko. Lanksčios guminės juostos leidžia lengvai pritvirtinti prietaisus.
Lengva perskaityti sistemos būseną dėl ryškių ir spalvotų LED.

Aprašymas:

  • Belaidė automatinio paleidimo funkcija: siurblys įsijungia ir išsijungia automatiškai, o Jūs galite visiškai susikoncentruoti į savo darbą
  • Pritaikymas: suderinamas su didžiąja dalimi Bosch Professional asortimento ir daugeliu kitų rinkoje esančių dulkių siurblių
  • Greitas susiejimas: Automatinio paleidimo nustatymas vienu mygtuko paspaudimu

Požymis:

  • Talpa: 1,651 dm3
  • Bruto svoris: 0,5 kg
  • Neto svoris: 0,313 kg
  • Pločio matmuo: 96 mm
  • Aukščio matmuo: 167 mm
  • Ilgio matmuo: 103 mm

Tiekiama:

  • Combo rinkinys GCA 30-42 + GCT 30-42
  • 3 x lanksčios gumos juostos (1 600 A03 0F0)
  • 1 . 3 V CR2032 ličio mygtukinė baterija