Sistem za samodejni zagon Brezžično, Tip: COMBOKIT

Št. art.: 070237 COMBOKIT
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število delov 5 kos
Pribor za Akku-Geräte mit Absaugfunktion; Bosch Professional Akku-Geräte; Staubsauger; Akku-Geräte mit Absaugfunktion; Bosch Professional Akku-Geräte; Staubsauger
Oznaka proizvajalca Auto-Start-System GCT 30-42 Professional
Embalaža Škatla
Barva modra; črna
Vsebina garnitura
Vrsta izdelka Auto-Start-Modul
Nadomestni del ali pribor Pribor
Dolžina 103 mm
Širina 96 mm
Višina 167 mm
Masa 0,5 kg
Specifika Batterietyp: Knopfzelle CR2032, 3V Lithium, 1 Stueck; Befestigung: flexible Gummibänder (3 Stueck, Art.-Nr. 1 600 A03 0F0); Energieversorgung: Batteriebetrieben; IP-Schutzart: IP 54; Kompatibilitaet: Bosch Professional Portfolio und handelsübliche Sauger; Kopplung: kabellos, Einrichtung mit einem Tastendruck; Lieferumfang: 1x GCA 30-42, 1x GCT 30-42, 3x flexible Gummibaender; Schalter-Art: manuell, Vibrationserkennung; Stecker-Ausfuehrung: F (Schuko-kompatibel)

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 070237 COMBOKIT
EAN/GTIN 4053423240153
Številka proizvajalca 1600A02GF1
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Izvedba:

Sistem za samodejni zagon se lahko uporablja za vse akumulatorske naprave s funkcijo sesanja. Brezžična funkcija samodejnega vklopa/izklopa samodejno vklopi in izklopi sesalnik za prah (senzor vibracij) ali z gumbom daljinskega upravljalnika (ročno) na akumulatorski napravi. To prihrani dragocen čas. Enostavna montaža na naprave, zahvaljujoč prožnim gumijastim trakovom.
Dobra berljivost stanja sistema zaradi svetlih in barvnih LED-lučk.

Opis:

  • Brezžični samodejni zagon Auto-Start: sesalnik se samodejno vklopi/izklopi, medtem ko se vi lahko v celoti posvetite delu
  • Dodatna oprema: združljiva z večino izdelkov iz ponudbe Bosch Professional in številnimi drugimi sesalniki, ki so na voljo v trgovinah
  • Hitro povezovanje: Nastavitev samodejnega zagona Auto-Start z enim samim pritiskom gumba

Lastnosti:

  • Prostornina: 1,651 dm3
  • Bruto masa: 0,5 kg
  • Neto masa: 0,313 kg
  • Širina: 96 mm
  • Višina: 167 mm
  • Dolžina: 103 mm

Obseg dobave:

  • Komplet GCA 30-42 + GCT 30-42
  • 3 x elastični gumijasti trak (1 600 A03 0F0)
  • 1 x 3 V litijeva gumbna baterija CR2032