Autostart-system Trådlöst, Typ: COMBOKIT

Art-nr.: 070237 COMBOKIT
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Antal delar 5 St.
Tillbehör till Akku-Geräte mit Absaugfunktion; Bosch Professional Akku-Geräte; Staubsauger; Akku-Geräte mit Absaugfunktion; Bosch Professional Akku-Geräte; Staubsauger
Tillverkarens beteckning Auto-Start-System GCT 30-42 Professional
Förpackning Kartong
Färg blå; svart
Bredd 96 mm
Längd 103 mm
Vikt 0,5 kg
Utmärkande egenskaper Batterietyp: Knopfzelle CR2032, 3V Lithium, 1 Stueck; Befestigung: flexible Gummibänder (3 Stueck, Art.-Nr. 1 600 A03 0F0); Energieversorgung: Batteriebetrieben; IP-Schutzart: IP 54; Kompatibilitaet: Bosch Professional Portfolio und handelsübliche Sauger; Kopplung: kabellos, Einrichtung mit einem Tastendruck; Lieferumfang: 1x GCA 30-42, 1x GCT 30-42, 3x flexible Gummibaender; Schalter-Art: manuell, Vibrationserkennung; Stecker-Ausfuehrung: F (Schuko-kompatibel)
Reservdel eller tillbehör Tillbehör
Produktslag Auto-Start-Modul
Höjd 167 mm
Innehåll set

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 070237 COMBOKIT
EAN/GTIN 4053423240153
Tillverkarens nummer 1600A02GF1
Tillverkare/ansvarig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Benämning

Utförande:

Autostart-systemet kan användas för alla batteridrivna apparater med sugfunktion. Den automatiska trådlösa på/av-funktionen slår dammsugare på/av automatiskt (vibrationssensor) eller via fjärrkontrollens knapp (manuellt) som finns på batteriladdaren. Detta sparar värdefull tid. Enkelt montage på apparaterna tack vare flexibla gummiband.
God läsbarhet av systemstatus tack vare ljusa och färgade lysdioder.

Beskrivning:

  • Trådlös autostart: startar och stoppar dammsugaren automatiskt så att du kan fokusera helt på arbetet
  • Eftermontering: kompatibel med merparten av Bosch Professionals sortiment och med många andra vanliga dammsugare
  • Snabb anslutning: Konfigurera autostart med ett enda knapptryck

Kännetecken:

  • Volym: 1,651 dm3
  • Bruttovikt: 0,5 kg
  • Nettovikt: 0,313 kg
  • Mått bredd: 96 mm
  • Mått höjd: 167 mm
  • Mått längd: 103 mm

Leveransinnehåll:

  • Kombinationspaket GCA 30-42 + GCT 30-42
  • 3 x flexibla gummiband (1 600 A03 0F0)
  • 1 x 3 V CR2032 litiumknappcellsbatterier

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Logga in

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen