Système Auto-Start Sans fil, Type: COMBOKIT

Réf.: 070237 COMBOKIT
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 5 pc.
Accessoires pour Akku-Geräte mit Absaugfunktion; Bosch Professional Akku-Geräte; Staubsauger; Akku-Geräte mit Absaugfunktion; Bosch Professional Akku-Geräte; Staubsauger
Référence fabricant Auto-Start-System GCT 30-42 Professional
Emballage Carton
Couleur bleu; noir
Sommaire kit/assortiment
Type de produit Auto-Start-Modul
Pièce de rechange ou accessoire Accessoires
Longueur 103 mm
Largeur 96 mm
Hauteur 167 mm
Poids 0,5 kg
Caractéristiques Batterietyp: Knopfzelle CR2032, 3V Lithium, 1 Stueck; Befestigung: flexible Gummibänder (3 Stueck, Art.-Nr. 1 600 A03 0F0); Energieversorgung: Batteriebetrieben; IP-Schutzart: IP 54; Kompatibilitaet: Bosch Professional Portfolio und handelsübliche Sauger; Kopplung: kabellos, Einrichtung mit einem Tastendruck; Lieferumfang: 1x GCA 30-42, 1x GCT 30-42, 3x flexible Gummibaender; Schalter-Art: manuell, Vibrationserkennung; Stecker-Ausfuehrung: F (Schuko-kompatibel)

Identification et classification

Référence article 070237 COMBOKIT
EAN / GTIN 4053423240153
Réf. fabricant 1600A02GF1
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Exécution:

Le système Auto-Start peut être utilisé sur tous les appareils sans fil avec fonction d’aspiration. Le système de mise en marche et d’arrêt automatique sans fil permet de mettre en marche et d’arrêter l’aspirateur automatiquement (capteur de vibrations) ou via le bouton de télécommande (manuel) sur l’appareil sans fil. Cela permet de gagner un temps précieux. Installation aisée sur les appareils, grâce aux sangles flexibles.
Bonne lisibilité de l’état du système grâce aux LED lumineuses et colorées.

Description:

  • Auto-Start sans fil: active/désactive automatiquement votre aspirateur pendant que vous vous concentrez sur votre travail
  • Equipement ultérieur: compatible avec une grande partie de la gamme Bosch Professional et de nombreux autres aspirateurs courants
  • Appairage rapide: une simple pression sur un bouton suffit pour configurer l’Auto Start

Caractéristique(s):

  • Volume: 1,651 dm3
  • Poids brut: 0,5 kg
  • Poids net: 0,313 kg
  • Dimensions largeur: 96 mm
  • Dimensions hauteur: 167 mm
  • Dimensions longueur: 103 mm

Livraison:

  • Combo Kit GCA 30-42 + GCT 30-42
  • 3 x sangles en caoutchouc flexibles (1 600 A03 0F0)
  • 1 x pile bouton au lithium CR2032 3 V