• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Kompaktowe wiertarko-wkrętarki udarowe, akumulatorowe BSB18C2X22

Nr art.: 070229 BSB18C2X22
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
  • Opakowanie: Walizka transportowa
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: AEG typ AS 18 V

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Walizka transportowa
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie AEG typ AS 18 V
oznaczenie producenta BSB18C2XLI-202C
zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Liczba dołączonych akumulatorów 2
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
pojemność akumulatora 2 Ah
Napięcie akumulatorów 18 V
konstrukcja silnika bezszczotkowy
maks. moment obrotowy w materiałach miękkich 32 Nm
maks. moment obrotowy w materiałach twardych 60 Nm
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu 0 min-1 - 450 min-1
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu 1 800 min-1
zakres mocowania uchwytu szybkomocującego 1,5 mm - 13 mm
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali 13 mm
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w drewnie 45 mm
maksymalna ⌀ wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie 14 mm
maksymalne drgania bez funkcji wiercenia udarowego wg EN < 2,5 m/s2
masa 1,7 kg
typowe zastosowanie Heavy Duty
Rodzaj produktu Wiertarko-wkrętarka udarowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 070229 BSB18C2X22
EAN / GTIN 4058546010850

Opis

Wykonanie:

2-biegowa wiertarko-wkrętarka udarowa akumulatorowa z silnikiem bezszczotkowym.
  • Elektroniczne ustawienie liczby obrotów zapewnia miękkie i pewne nawiercanie i śrubowanie na obrotach lewych i prawych.
  • 2-biegowa przekładnia w całości z metalu, z dołączanym mechanizmem udarowym do wiercenia w metalu, kamieniu i murze.
  • Wielostopniowa regulacja momentu obrotowego i zdejmowany uchwyt wiertarski.
Kompaktowa i wydajna akumulatorowa wiertarkowkrętarka udarowa 18 V do wymagających zastosowań. Zdejmowany uchwyt wiertarski.

W dostawie:

W komplecie 2× akumulator litowo-jonowy PRO 18 V / 2,0 Ah, ładowarka i walizka transportowa.

Wskazówka:

Odpowiednie akumulatory można znaleźć pod nr. 073846073848, pasujące ładowarki i zestawy startowe można znaleźć pod nr 073841 oraz 073844.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria