• ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Akumulatorski kompaktni udarni odvijač BSB18C2X22

Artikl br.: 070229 BSB18C2X22
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nije dostupno
0 dijelovi na zalihi
  • Pakiranje: Transportni kofer
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: AEG tip AS 18 V

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Transportni kofer
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon AEG tip AS 18 V
Oznaka proizvođača BSB18C2XLI-202C
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Broj sadržanih baterija 2
Vrsta baterije Litij-ionska
Kapacitet baterije 2 Ah
Napon baterije 18 V
Konstrukcija motora bez četkica
maskimalan mekani okretni moment 32 Nm
maskimalan okretni moment tvrdo 60 Nm
maksimalan broj okretaja 1. brzina 0 min-1 - 450 min-1
maksimalan broj okretaja 2. brzina 1.800 min-1
Područje stezanja brzostezne glave 1,5 mm - 13 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku 13 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu 45 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u betonu 14 mm
maksimalne vibracije prema EN bez funkcije udarnog bušenja < 2,5 m/s2
Težina 1,7 kg
tipična uporaba Heavy Duty
Vrsta proizvoda Udarni bušaći odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 070229 BSB18C2X22
EAN / GTIN 4058546010850

Opis

Izvedba:

Akumulatorski odvijač s udarnom bušilicom s 2 brzine i motorom bez četkica.
  • Elektronička regulacija broja okretaja za nježno i sigurno bušenje i vijčano spajanje, hod desno/lijevo.
  • Mjenjač od punog metala s 2 brzine s mogućnošću uključivanja udarnog mehanizma za bušenje u metal, kamen i zid.
  • Višestepeno podešavanjesteznog  momenta i stezna glava koja se može skinuti.
Kompaktna i snažna akumulatorska udarna bušilica od 18 V za zahtjevnu upotrebu. Odvojiva glava bušilice.

Opseg isporuke:

Uključujući 2 × 18 V / 2,0 Ah PRO litij-ionska baterija, punjač i transportni kofer.

Napomena:

Odgovarajuće akumulatore pronaći ćete pod br. 073846073848, a odgovarajuće punjače i starter setove možete pronaći pod br. 073841 i 073844.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema