• Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Compacte accu-klopboorschroefmachine BSB18C2X22

Artikelnummer: 070229 BSB18C2X22
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
  • Verpakking: Transportkoffer
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: AEG type AS 18 V

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Transportkoffer
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning AEG type AS 18 V
Fabrikantnummer BSB18C2XLI-202C
Energievoorziening Netvoeding
Aantal inbegrepen accu’s 2
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 2 Ah
Accuspanning 18 V
Motortype Borstelloos
Maximaal draaimoment zacht 32 Nm
Maximaal draaimoment hard 60 Nm
Maximaal toerental 1e versnelling 0 min-1 - 450 min-1
Maximaal toerental 2e versnelling 1.800 min-1
Snelspanhouder spanbereik 1,5 mm - 13 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in staal 13 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in hout 45 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in beton 14 mm
Maximale vibratie volgens EN zonder klopboorfunctie < 2,5 m/s2
Gewicht 1,7 kg
Typisch gebruik Heavy Duty
Producttype Klopboorschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 070229 BSB18C2X22
EAN/GTIN 4058546010850

Omschrijving

Uitvoering:

Accu-klopboorschroefmachine met 2 standen en borstelloze motor.
  • Elektronische toerentalregeling voor soepel en veilig aanboren en schroeven, rechts-/linksom draaien.
  • Volledig metalen drijfwerk met 2 versnellingen en inschakelbaar klopmechanisme voor het boren in metaal, steen en metselwerk.
  • Draaimomentinstelling met meerdere standen en afneembare boorhouder.
Compacte en krachtige 18 V accu-klopboorschroefmachine voor veeleisende toepassingen. Boorhouder verwijderbaar.

Levering:

Inclusief 2× 18 V / 2,0 Ah PRO Li-ion-accu, lader en transportkoffer.

Tip:

Geschikte accu’s zijn te vinden onder nr. 073846073848. Geschikte laders en startersets zijn te vinden onder nr. 073841 en 073844.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires