• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Taladro percutor compacto con batería BSB18C2X22

Número de artículo: 070229 BSB18C2X22
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
No disponible
0 piezas en stock
  • Embalaje: Maleta de transporte
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: AEG tipo AS 18 V

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta de transporte
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión AEG tipo AS 18 V
Quality Dress BSB18C2XLI-202C
Suministro de energía a batería
Cantidad de baterías contenidas 2
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 2 Ah
Tensión de batería 18 V
Construcción del motor Sin escobillas
Par de giro máximo blando 32 Nm
Par de giro máximo duro 60 Nm
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha 0 min-1 - 450 min-1
Velocidad de giro máxima 2.ª marcha 1.800 min-1
Gama de sujeción del mandril 1,5 mm - 13 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en acero 13 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en madera 45 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en hormigón 14 mm
Máxima vibración según EN sin función de taladrado percutor < 2,5 m/s2
Peso 1,7 kg
Empleo típico Heavy Duty
Tipo de producto Atornillador de impacto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 070229 BSB18C2X22
EAN / GTIN 4058546010850

Descripción

Ejecución:

Taladro-atornillador de impacto con batería, 2 marchas, con motor sin escobillas.
  • Regulación electrónica de la velocidad de giro para perforación y atornillado suaves y seguros, giro a la derecha/izquierda.
  • Engranaje de metal integral de 2 marchas, con mecanismo de percusión conectable para taladrar en metal, piedra y mampostería.
  • Ajuste del par en varios niveles y portabrocas desmontable.
Taladro-atornillador de impacto con batería compacto y de alta potencia de 18 V para aplicaciones exigentes. Portabrocas desmontable.

Volumen de suministro:

Incluye 2 baterías PRO Li-Ion de 18 V / 2,0 Ah, cargador y maleta de transporte.

Nota:

Se pueden encontrar baterías adecuadas en los n.° 073846073848; los cargadores adecuados y juegos de inicio se pueden encontrar en los n.° 073841 y 073844.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios