Trapano avvitatore a percussione compatto a batteria BSB18C2X22

Codice art.: 070229 BSB18C2X22
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Imballaggio: Valigetta di trasporto
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: AEG modello AS 18 V

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta di trasporto
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione AEG modello AS 18 V
Denominazione originale prodotto BSB18C2XLI-202C
Alimentazione Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute 2
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 2 Ah
Tensione batteria 18 V
Struttura del motore Senza spazzole
Coppia massima morbido 32 Nm
Coppia massima duro 60 Nm
Numero massimo giri 1 velocità 0 min-1 - 450 min-1
Numero massimo giri 2 velocità 1.800 min-1
Campo di serraggio mandrino autoserrante 1,5 mm - 13 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio 13 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per legno 45 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per calcestruzzo 14 mm
Vibrazione massima a norma EN senza funzione a percussione < 2,5 m/s2
Peso 1,7 kg
Utilizzo tipico Heavy Duty
Tipo di prodotto Trapani avvitatori a percussione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 070229 BSB18C2X22
EAN / GTIN 4058546010850

Descrizione

Esecuzione:

Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità, con motore senza spazzole.
  • Regolazione elettronica della velocità per forare e avvitare in modo dolce e sicuro, rotazione oraria/antioraria.
  • Trasmissione in metallo a 2 velocità con meccanismo a percussione commutabile per forare su metallo, pietra e muratura.
  • Regolazione della coppia a più fasi e mandrino rimovibile.
Trapano avvitatore a percussione a batteria da 18 V, compatto e potente, adatto per applicazioni complesse. Mandrino rimovibile.

Fornitura:

Inclusi 2× batteria agli ioni di litio da 18 V / 2,0 Ah PRO, caricabatterie e valigetta di trasporto.

Nota:

Per individuare batterie adatte vedi n. art. 073846 - 073848, per caricabatterie e starter set adatti vedi n. art. 073841 e 073844.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori