• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Akku-Kompaktschlagbohrschrauber BSB18C2X22

Artikel-Nr.: 070229 BSB18C2X22
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
  • Verpackung: Transportkoffer
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: AEG Typ AS 18 V

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Transportkoffer
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung AEG Typ AS 18 V
Herstellerbezeichnung BSB18C2XLI-202C
Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 2 Ah
Akkuspannung 18 V
Motorbauweise Bürstenlos
maximales Drehmoment weich 32 Nm
maximales Drehmoment hart 60 Nm
maximale Drehzahl 1. Gang 0 min-1 - 450 min-1
maximale Drehzahl 2. Gang 1.800 min-1
Schnellspannfutter Spannbereich 1,5 mm - 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 45 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Beton 14 mm
maximale Vibration nach EN ohne Schlagbohrfunktion < 2,5 m/s2
Gewicht 1,7 kg
typische Verwendung Heavy Duty
Produktart Schlagbohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 070229 BSB18C2X22
EAN / GTIN 4058546010850

Beschreibung

Ausführung:

2-Gang-Akku-Schlagbohrschrauber mit bürstenlosem Motor.
  • Elektronische Drehzahlregelung für sanftes und sicheres Anbohren und Schrauben, Rechts-/Links-Lauf.
  • 2-Gang Vollmetall-Getriebe mit zuschaltbarem Schlagwerk für Bohren in Metall, Stein und Mauerwerk.
  • Mehrstufige Drehmomenteinstellung und abnehmbares Bohrfutter.
Kompakter und leistungsstarker 18 V Akku-Schlagbohrschrauber für anspruchsvolle Anwendungen. Bohrfutter abnehmbar.

Lieferumfang:

Inklusive 2× 18 V / 2,0 Ah PRO Li-Ion Akku, Ladegerät und Transportkoffer.

Hinweis:

Passende Akkus finden Sie unter Nr. 073846073848, passende Ladegeräte und Startersets finden Sie unter Nr. 073841 und 073844.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör