Perceuse-visseuse à percussion compacte sans fil BSB18C2X22

Réf.: 070229 BSB18C2X22
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
  • Emballage: Mallette de transport
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: AEG Type AS 18 V

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Mallette de transport
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension AEG Type AS 18 V
Référence fabricant BSB18C2XLI-202C
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 2
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 2 Ah
Tension de la batterie 18 V
Type de moteur Sans charbons
Couple max. doux 32 Nm
Couple max. dur 60 Nm
Vitesse de rotation max. 1ère vitesse 0 min-1 - 450 min-1
Vitesse de rotation max. 2ème vitesse 1 800 min-1
Plage de serrage mandrin à serrage rapide 1,5 mm - 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 45 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le béton 14 mm
Vibrations maximales suivant EN sans fonction de perçage par percussion < 2,5 m/s2
Poids 1,7 kg
Utilisation type Heavy Duty
Type de produit Perceuses-visseuses à percussion

Numéros d’identification et classifications

Référence article 070229 BSB18C2X22
EAN / GTIN 4058546010850

Description

Exécution:

Perceuse-visseuse à percussion sans fil, à 2 vitesses, avec moteur sans charbons.
  • Régulation électronique de la vitesse pour un pré-perçage et un vissage fiables et en douceur, rotation droite/gauche.
  • Mécanisme entièrement métallique à 2 vitesses avec mécanisme de percussion commutable pour le perçage dans le métal, la pierre et la maçonnerie.
  • Réglage du couple sur plusieurs niveaux et mandrin porte-foret amovible.
Perceuse-visseuse à percussion 18 V puissante et compacte pour applications exigeantes. Mandrin amovible.

Livraison:

Avec 2× batteries Li-Ion PRO 18 V / 2,0 Ah, chargeur et mallette de transport.

Remarque(s):

Batteries adaptées, voir codes art. 073846 – 073848; chargeurs et kits de base adaptés, voir codes art. 073841 et 073844.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires