• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Akumulatorowa wiertarkowkrętarka bez akumulatora i ładowarki 71161561

Nr art.: 070200 71161561
Nowy produkt
  • Opakowanie: Walizka systemowa (L-Boxx)
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Bosch 18 V

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Bosch 18 V
oznaczenie producenta ASCM 18-4 QM AS Select
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
Napięcie akumulatorów 18 V
maks. moment obrotowy w materiałach miękkich 45 Nm
maks. moment obrotowy w materiałach twardych 90 Nm
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu 430 min-1
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu 850 min-1
maks. prędkość obrotowa na 3. biegu 2 000 min-1
maks. prędkość obrotowa na 4. biegu 4 000 min-1
zakres mocowania uchwytu szybkomocującego 1,5 mm - 13 mm
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali 13 mm
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w drewnie 60 mm
masa 1,3 kg
maks. wibracje wg EN <2,5 m/s2
typowe zastosowanie Heavy Duty
Rodzaj produktu Wiertarko-wkrętarka
USP1 Przekładnia 4-biegowa. 18V
USP2 nadaje się do drewna i stali, zakres mocowania uchwytu szybkomocującego 1,5-13, bez akumulatora

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 070200 71161561
EAN / GTIN 4014586900100

Opis

Wykonanie:

Wiertarkowkrętarka akumulatorowa 2- i 4-biegowa
  • Zapewniająca precyzję wiercenia i wkręcania.
  • Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej umożliwia łagodne i pewne dokręcanie i nawiercanie, możliwość obrotu w prawo/lewo.
  • Solidna, metalowa obudowa przekładni zapewnia długą żywotność.
  • Dobre wyważenie i ergonomiczny kształt, z wkładkami softgrip zmniejszającymi zmęczenie w trakcie pracy ciągłej.
  • Maksymalny postęp prac dzięki akumulatorom AMPShare 18V ProCore: Technologia COOLPACK 2.0 zapewnia o 135% dłuższy czas pracy akumulatora. Najnowocześniejsza technologia ogniw oraz inteligentne zarządzanie akumulatorami zapewniają moc większą o nawet 87% w stosunku do akumulatorów konwencjonalnych.
Akumulatorowa wiertarkowkrętarka udarowa 4-biegowa z silnikiem bezszczotkowym oraz interfejsem QuickIN MAX. Bezkompromisowa wydajność wiercenia i gwintowania do głębokości 13 mm.
  • 4-biegowa przekładnia wykonana w całości z metalu. Prędkości obrotowe do 4000 obr./min zapewniają optymalne prędkości skrawania w metalu dla dowolnego otworu od 1,5 do 80 mm.
  • Wydajny bezszczotkowy silnik FEIN PowerDrive o skuteczności wyższej nawet o 30% zapewnia dłuższą żywotność.
  • Bezpieczna i kontrolowana praca dzięki Kickback Control, blokadzie ponownego rozruchu, zabezpieczeniu przed przeciążeniem i wysuwanemu uchwytowi dodatkowemu.
  • Innowacyjna funkcja repozycjonowania umożliwia wkręcanie w drewno z mniejszą prędkością w celu zapewnienia doskonałych efektów.
  • Intuicyjne pole obsługi z funkcją ściemniania LED umożliwia doskonałe oświetlenie miejsca pracy w zależności od materiału.

W dostawie:

Bez akumulatora i ładowarki.
Uchwyt wiertarski QuickIN, klips na pasek, uchwyt, uchwyt do bitów, L-BOXX

Ważne:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Wskazówka:

Pasujące akumulatory i ładowarki oraz zestawy startowe zob. nr 073851073866.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne
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
    Typ Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka