Vrtací šroubovák 18 V, akumulátorový vrtací šroubovák, vhodné na dřevo a ocel, rozsah upínání rychloupínacího sklíčidla 1,5-13

Artiklové číslo: 070200 71161561
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
153 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vyměnitelný akumulátor ano
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 18 V
Otáčky, max., 1 430 min-1
Otáčky, max., 2 850 min-1
Otáčky, max., 3 2 000 min-1
Otáčky, max., 4 4 000 min-1
Označení výrobce ASCM 18-4 QM AS Select
Obal Systémový kufr (L-Boxx)
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Barva Oranžová; Černá
S funkcí zdvihu ne
Upínací průměr min., S vrtacím sklíčidlem 1,5 mm
Upínací průměr max., S vrtacím sklíčidlem 13 mm
Průměr max., ocel 13 mm
Průměr max., dřevo 60 mm
Druh produktu Vrtací šroubovák
Počet rychlostních stupňů/stupňů 4
Krouticí moment max. (měkké materiály) 45 Nm
Krouticí moment max. (tvrdé materiály) 90 Nm
Otáčky 1; 2; 3; 4
Vhodné pro materiál Kov; Zdivo; beton; dřevo; ocel
Provedení upínače nástrojů QuickIN; S vrtacím sklíčidlem
Vrtání/spouštění/vystružování dovnitř dřevo; ocel
Vibrace max. podle EN 2,5 m/s2
Konstrukce motoru Bezkartáčový motor
Zvláštní znaky/vybavení S háčkem na opasek; S LED osvětlením; S přídavnou rukojetí
Přestavitelný chod doprava/doleva ano
Blokování opakovaného rozběhu k dispozici ano
Typické použití Heavy Duty
Hmotnost celkem 1,3 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 070200 71161561
EAN / GTIN 4014586900100
Číslo výrobce 71161561000
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Popis

Provedení:

Akumulátorový vrtací šroubovák
  • Pro přesné výsledky vrtání a šroubování.
  • Elektronická regulace otáček pro šetrné a spolehlivé navrtávání a šroubování, pravý/levý chod.
  • Robustní kovová skříň převodovky pro dlouhou životnost.
  • Dobrá vyváženost a ergonomie s vložkami Softgrip pro trvalé nasazení bez únavy.
  • Maximální postup práce s akumulátory AMPShare 18V ProCore: Technologie COOLPACK 2.0 nabídne o 135 % delší životnost akumulátoru. Nejmodernější technologie článků a inteligentní správce akumulátoru pro výkon vyšší o více než 87 % než u běžných akumulátorů.
4rychlostní akumulátorový vrtací šroubovák s bezkartáčkovým motorem a rozhraním QuickIN MAX. Nekompromisní výkon při vrtání a řezání závitů do 13 mm.
  • 4-stupňová celokovová převodovka. Otáčky až 4000 ot./min. pro optimální řezné rychlosti v kovu pro každý otvor 1,5 až 80 mm.
  • Bezkartáčkový výkonný motor FEIN PowerDrives až o 30 % vyšší účinností umožňuje delší životnost.
  • Bezpečná a kontrolovaná práce díky systému kontroly zpětného rázu KickBack Control, ochraně proti opakovanému rozběhu, ochraně proti přetížení a výsuvné přídavné rukojeti.
  • Inovativní funkce kompenzace umožňuje šroubování do dřeva při snížené rychlosti pro dokonalé výsledky práce.
  • Intuitivní ovládací panel s LED se stmívačem pro dokonalé osvětlení pracoviště v závislosti na materiálu.

Popis:

  • 4-stupňová celokovová převodovka. Otáčky až 4000 ot./min. pro optimální řezné rychlosti v kovu pro každý otvor 1,5 až 80 mm.
  • Nejširší spektrum použití díky systému FEIN QuickIN pro multifunkční využití v oblasti vrtání, jádrového vrtání, řezání závitů, zahlubování a šroubování.
  • Výměna nástavců QuickIN pro použití do kovu a do dřeva během několika sekund a bez použití nářadí, a to vše s jediným strojem.
  • Velmi bezpečná práce. Funkce kontroly zpětného rázu (Kickback) zastaví stroj.
  • Více kontroly díky výsuvné přídavné rukojeti.
  • Bezkartáčový výkonný motor FEIN PowerDrives s až o 30 % vyšší účinností umožňuje dosažení delší životnosti.
  • Vysoké krouticí momenty až maximálně 130 Nm.
  • Sklíčidlo v celokovovém provedení QuickIN (120 Nm) s upínacími čelistmi osazenými tvrdokovem a vysokými upínacími silami.
  • Elektronické nastavení krouticího momentu (15+1).
  • Intuitivní ovládací panel s LED se stmívačem pro dokonalé osvětlení pracoviště v závislosti na materiálu.
  • Ergonomické a flexibilní ovládání díky bočním držákům na bity a na opasek.
  • Práce se šrouby 10×400 mm bez předvrtání.
  • Rozhraní AMPShare umožňuje provést 1400 šroubovacích operací (5 x 40 mm do dřeva) na jedno nabití akumulátoru (ProCORE 4 Ah).
  • Komplexní ochrana uživatele díky ochraně proti opětovnému spuštění, elektronické ochraně proti přetížení a brzdě.
  • Inovativní funkce kompenzace umožňuje šroubování do dřeva při snížené rychlosti pro dokonalé výsledky práce.
  • Kompatibilní s akumulátory Bosch Professional 18 V od roku 2008 a s akumulátory AMPShare.
  • Maximální postup práce s akumulátory AMPShare 18 V ProCORE: Technologie COOLPACK 2.0 nabídne o 135 % delší životnost akumulátoru. Nejmodernější technologie článků a inteligentní správce akumulátoru pro výkon vyšší o více než 87 % než u běžných akumulátorů. „Electronic Cell Protection“ (ECP) chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Kompatibilita s akumulátory: Li-Ion / ProCORE Li-Ion
  • Rozhraní akumulátoru: 18 V AMPShare
  • Motor: bezkartáčový
  • Převodovka: 4-stupňový
  • Příslušenství rozhraní: QuickIN
  • Volnoběžné otáčky: 430 / 850 / 2000 / 4000 min⁻¹
  • Max. krouticí moment (tvrdý / měkký): 130 (70 / 50) Nm
  • Stupně krouticího momentu: 15 + 1
  • Rozsah vrtacího sklíčidla: 1,5 - 13 mm
  • Šroubování: 10 x 400 mm
  • Ø otvoru do oceli, spirálový vrták: 13 mm
  • Ø otvoru do oceli, jádrový vrták: 30 mm
  • Ø otvoru do oceli, děrovací pily: 80 mm
  • Ø otvoru do dřeva: 60 mm
  • Závitové vrtání: M 14
  • Hmotnost bez akumulátoru: 1,30 kg

Rozsah dodávky:

Bez akumulátoru a nabíječky.
Vrtací sklíčidlo QuickIN, spona na opasek, rukojeť, držák bitů, L-BOXX

Pozor:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Poznámka:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073851073866.