• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Akumulatorska bušilica-odvijač bez akumulatora i punjača 71161561

Artikl br.: 070200 71161561
Novi proizvod
  • Pakiranje: Sistemski kofer (L-Boxx)
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Bosch 18 V

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Sistemski kofer (L-Boxx)
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Bosch 18 V
Oznaka proizvođača ASCM 18-4 QM AS Select
Opskrba energijom Baterijski pogon
Vrsta baterije Litij-ionska
Napon baterije 18 V
maskimalan mekani okretni moment 45 Nm
maskimalan okretni moment tvrdo 90 Nm
maksimalan broj okretaja 1. brzina 430 min-1
maksimalan broj okretaja 2. brzina 850 min-1
maksimalni broj okretaja 3. brzina 2.000 min-1
maksimalan broj okretaja 4. brzina 4.000 min-1
Područje stezanja brzostezne glave 1,5 mm - 13 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku 13 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu 60 mm
Težina 1,3 kg
maksimalne vibracije prema EN <2,5 m/s2
tipična uporaba Heavy Duty
Vrsta proizvoda Bušilica-odvijač
USP1 4-stupanjski mjenjač. 18V
USP2 pogodno za drvo i čelik, raspon stezanja brzostezne glave 1,5-13, bez baterije

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 070200 71161561
EAN / GTIN 4014586900100

Opis

Izvedba:

2- i 4-brzinska akumulatorska bušilica-odvijač
  • Za precizno bušenje i vijčano spajanje.
  • Elektronička regulacija broja okretaja za nježno i sigurno bušenje i vijčano spajanje, hod desno/lijevo.
  • Robusno metalno kućište prijenosnika za dugi vijek trajanja.
  • Dobar raspored težine i ergonomija s umecima od meke obloge za trajnu uporabu bez umaranja.
  • Maksimalni napredak s AMPShare 18V ProCore baterijama: COOLPACK 2.0 tehnologija osigurava 135 % dulje trajanje baterije. Najsuvremenija tehnologija ćelija i inteligentno upravljanje baterijama osiguravaju 87 % više učinkovitosti od konvencionalnih baterija.
4-stupanjska akumulatorska bušilica-odvijač s motorom bez četkica i QUICKIN MAX prihvat. Beskompromisne performanse za bušenje i rezanje navoja do 13 mm.
  • 4-stupanjski potpuno metalni mjenjač. S brzinama do 4000 o/min za optimalne brzine rezanja u metalu za bilo koju rupu od 1,5 do 80 mm.
  • Snažan motor FEIN PowerDrive bez četkica, s do 30 % većom učinkovitošću, omogućuje dulji vijek trajanja.
  • Siguran i kontroliran rad zahvaljujući Kickback Control, zaštiti od ponovnog pokretanja, zaštiti od preopterećenja i dodatnoj ručki koja se može produžiti.
  • Inovativna funkcija repozicioniranja omogućuje pričvršćivanje u drvo pri smanjenoj brzini za savršene rezultate rada.
  • Intuitivna upravljačka ploča s LED sustavom s mogućnošću prigušivanja za savršeno osvjetljenje radnog područja ovisno o materijalu.

Opseg isporuke:

Bez baterije i punjača.
QuickIN stezna bušeća glava, kopča za remen, ručka, držač za bitove, L-BOXX

Pažnja:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Napomena:

Prikladne baterije, punjače i pokretače pronaći ćete pod br. 073851073866.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu