Taladro-atornillador a batería sin batería y cargador 71161561

Número de artículo: 070200 71161561
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
64 piezas en stock
  • Embalaje: Maleta organizada (L-Boxx)
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Bosch 18 V

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta organizada (L-Boxx)
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Bosch 18 V
Quality Dress ASCM 18-4 QM AS Select
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tipo batería Ion de litio
Tensión de batería 18 V
Par de giro máximo blando 45 Nm
Par de giro máximo duro 90 Nm
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha 430 min-1
Velocidad de giro máxima 2.ª marcha 850 min-1
Velocidad de giro máxima 3.ª marcha 2.000 min-1
Velocidad de giro máxima 4.ª marcha 4.000 min-1
Gama de sujeción del mandril 1,5 mm - 13 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en acero 13 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en madera 60 mm
Peso 1,3 kg
Vibraciones máximas según EN <2,5 m/s2
Empleo típico Heavy Duty
Tipo de producto Taladro-atornillador
USP1 Engranaje de 4 marchas. 18V
USP2 Adecuado para madera y acero, portabrocas rápido, gama de sujeción 1,5-13, sin batería

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 070200 71161561
EAN / GTIN 4014586900100

Descripción

Ejecución:

Taladro-atornillador de 2 y 4 marchas con batería
  • Para resultados precisos de perforación y atornillado.
  • Regulación electrónica de la velocidad de giro para perforación y atornillado suaves y seguros, giro a la derecha/izquierda.
  • Robusta caja de engranajes metálica para una vida útil prolongada.
  • Buen balance de peso y ergonomía con insertos Softgrip para uso continuado sin fatiga.
  • Progreso máximo del trabajo con las baterías AMPShare 18V ProCore: La tecnología COOLPACK 2.0 proporciona un 135 % más de duración de la batería. La tecnología de celdas más moderna y la gestión inteligente de baterías consiguen un rendimiento un 87 % superior al de las baterías convencionales.
Taladro-atornillador de batería de 4 velocidades con motor sin escobillas e interfaz QuickIN MAX. Rendimiento sin concesiones para la perforación y roscado de hasta 13 mm.
  • Engranaje de metal integral de 4 marchas. Con velocidades de hasta 4000 rpm para velocidades de corte óptimas en metal para cualquier perforación de 1,5 a 80 mm.
  • El potente motor FEIN Powerdrive sin escobillas, con una eficiencia hasta un 30 % superior, permite una vida útil más larga.
  • Trabajo seguro y controlado gracias al control de retroceso, protección contra rearranque, protección contra sobrecarga y mango adicional extensible.
  • La innovadora función de reposicionamiento permite atornillar en madera a una velocidad reducida para obtener resultados de trabajo perfectos.
  • Panel de control intuitivo con LED regulable para una iluminación perfecta del área de trabajo en función del material.

Volumen de suministro:

Sin batería y cargador.
Portabrocas QuickIN, clip de cinturón, mango, soporte de puntas, L-BOXX

Atención:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Nota:

Encontrará baterías, cargadores y juegos de arranque adecuados en los n.° 073851073866.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra