Akumulatorowa wiertarkowkrętarka 71161264

Nr art.: 070200 71161264
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
  • Opakowanie: Walizki transportowe
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Fein typ E 18V

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Walizki transportowe
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Fein typ E 18V
oznaczenie producenta ASCM 18 QSW Select
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
Liczba dołączonych akumulatorów 0
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
Napięcie akumulatorów 18 V
konstrukcja silnika Silnik bezszczotkowy
maks. moment obrotowy w materiałach miękkich 20 Nm
maks. moment obrotowy w materiałach twardych 40 Nm
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu 400 min-1
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu 700 min-1
maks. prędkość obrotowa na 3. biegu 1 400 min-1
maks. prędkość obrotowa na 4. biegu 2 500 min-1
zakres mocowania uchwytu szybkomocującego 1,5 mm - 13 mm
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali 13 mm
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w drewnie 40 mm
masa 1,2 kg
maks. wibracje wg EN < 2,5 m/s2
typowe zastosowanie Heavy Duty
nadaje się do materiału drewno; stal
Rodzaj produktu Wiertarko-wkrętarka
USP1 Przekładnia 4-biegowa. 18V
USP2 nadaje się do drewna i stali, zakres mocowania uchwytu szybkomocującego 1,5-13, bez akumulatora

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 070200 71161264
EAN / GTIN 4014586889900
Numer producenta 71161264000

Opis

Wykonanie:

Wiertarkowkrętarka akumulatorowa 2- i 4-biegowa
  • Zapewniająca precyzję wiercenia i wkręcania.
  • Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej umożliwia łagodne i pewne dokręcanie i nawiercanie, możliwość obrotu w prawo/lewo.
  • Solidna, metalowa obudowa przekładni zapewnia długą żywotność.
  • Dobre wyważenie i ergonomiczny kształt, z wkładkami softgrip zmniejszającymi zmęczenie w trakcie pracy ciągłej.
  • Maksymalny postęp prac dzięki akumulatorom AMPShare 18V ProCore: Technologia COOLPACK 2.0 zapewnia o 135% dłuższy czas pracy akumulatora. Najnowocześniejsza technologia ogniw oraz inteligentne zarządzanie akumulatorami zapewniają moc większą o nawet 87% w stosunku do akumulatorów konwencjonalnych.

Zaleta:

Opatentowana przekładnia 4-biegowa.

W dostawie:

W komplecie uchwyt wiertarski, klips do paska i walizka transportowa. Bez akumulatora i ładowarki.

Ważne:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Wskazówka:

Pasujące akumulatory i ładowarki oraz zestawy startowe zob. nr 073851073866.
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
    Typ Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka