Akumuliatorinis gręžtuvas be akumuliatoriaus ir įkroviklio 71161561

Prekės Nr.: 070200 71161561
Naujas produktas
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
64 vnt. yra sandėlyje
  • Pakuotė: Lagaminas (L-Boxx)
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Bosch 18 V

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Lagaminas (L-Boxx)
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Bosch 18 V
Gamintojo pavadinimas ASCM 18-4 QM AS Select
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
maksimalus sukimo momentas minkštoje medžiagoje 45 Nm
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje 90 Nm
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis 430 min-1
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis 850 min-1
maksimalus sūkių skaičius 3. greitis 2 000 min-1
maksimalus sūkių skaičius 4. greitis 4 000 min-1
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos 1,5 mm - 13 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene 13 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje 60 mm
Svoris 1,3 kg
maksimali vibracija pagal EN <2,5 m/s2
standartinis naudojimas Heavy Duty
Produkto rūšis Gręžtuvas-suktuvas
USP1 4-jų greičių reduktorius. 18V
USP2 tinka medienai ir plienui, greitojo užspaudimo griebtuvo tvirtinimo diapazonas 1,5-13, be akumuliatoriaus

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 070200 71161561
EAN / GTIN 4014586900100

Aprašymas

Modelis:

2 ir 4 eigų akumuliatorinis gręžtuvas
  • Skirtas tiksliems gręžimo ir sukimo rezultatams.
  • Elektroninis apsukų skaičiaus reguliavimas minkštam ir saugiam gręžimui ir sukimui, dešininė / kairinė eiga.
  • Tvirtas metalinis pavaros korpusas ilgam eksploatavimo laikui.
  • Geras svorio balansas ir ergonomija su minkštu rankenos įdėklu ilgam naudojimui nepavargstant.
  • Maksimali darbo pažanga su AMPShare 18V ProCore akumuliatoriais: COOLPACK 2.0 technologija užtikrina 135% ilgesnį akumuliatoriaus veikimo laiką. Moderniausia elementų technologija ir pažangus akumuliatoriaus valdymas užtikrina 87% daugiau energijos nei įprasti akumuliatoriai.
4 eigų akumuliatorinis gręžtuvas su bešepetėliu varikliu ir „QuickIN MAX“ sąsaja. Neginčytinas našumas gręžiant ir sriegiant iki 13 mm.
  • 4-ių greičių reduktorius. Sūkių dažnis iki 4000 apsukų per minutę užtikrina optimalų pjovimo greitį pjaunant kiekvieną metalo kiaurymę nuo 1,5 iki 80 mm.
  • Bešepetėlinis, galingas FEIN PowerDrive variklis, pasižymintis iki 30 % didesniu efektyvumu, užtikrina ilgesnį tarnavimo laiką.
  • Saugus ir kontroliuojamas darbas dėl atatrankos kontrolės, apsauga nuo pakartotinio paleidimo, apsaugos nuo perkrovos ir ištraukiamos papildomos rankenos.
  • Naujoviška padėties keitimo funkcija leidžia mažesniu greičiu įsukti varžtus į medieną ir pasiekti puikių rezultatų.
  • Intuityvus valdymo skydelis su reguliuojamu LED apšvietimu puikiai apšviečia darbo vietą priklausomai nuo medžiagos.

Tiekiama:

Be akumuliatoriaus ir įkroviklio.
QuickIN gręžimo patronas, diržo segtukas, rankena, antgalių laikiklis, L-BOXX

Dėmesio:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Pastaba:

Tinkamus akumuliatorius, įkroviklius ir starterių rinkinius rasite Nr. 073851 - 073866.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį