Akumulatorski vrtalni vijačnik brez akumulatorske baterije in polnilnika 71161561

Št. art.: 070200 71161561
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
64 kosov na zalogi
  • Pakiranje: Sistemski kovček (L-Boxx)
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Bosch 18 V

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Sistemski kovček (L-Boxx)
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Bosch 18 V
Oznaka proizvajalca ASCM 18-4 QM AS Select
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Napetost akumulatorja 18 V
Največji vrtilni moment v mehko 45 Nm
Maksimalni vrtilni moment v trdo 90 Nm
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji 430 min-1
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji 850 min-1
Maksimalno število vrtljajev v 3. stopnji 2.000 min-1
Maksimalno število vrtljajev v 4. stopnji 4.000 min-1
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave 1,5 mm - 13 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo 13 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les 60 mm
Masa 1,3 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN <2,5 m/s2
Tipična uporaba Heavy Duty
Vrsta izdelka Vrtalni vijačnik
USP1 4-stopenjsko gonilo. 18V
USP2 primerno za les in jeklo, vpenjalno območje hitre vpenjalne glave 1,5–13, brez akumulatorske baterije

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 070200 71161561
EAN/GTIN 4014586900100

Opis

Izvedba:

2- in 4-stopenjski akumulatorski vrtalni vijačnik
  • Za precizne rezultate vrtanja in vijačenja.
  • Elektronska regulacija vrtljajev za mehko in zanesljivo navrtanje in vijačenje, desni/levi tek.
  • Robustno kovinsko ohišje gonila za dolgo življenjsko dobo.
  • Dobra uravnoteženost mase in ergonomičnost z mehkimi vložki za neutrudljivo dolgotrajno uporabo.
  • Največji napredek pri delu z akumulatorji AMPShare 18V ProCore: Tehnologija COOLPACK 2.0 zagotavlja 135 % daljšo življenjsko dobo akumulatorja. Najsodobnejša celična tehnologija in inteligentno upravljanje akumulatorja zagotavljata do 87 % večjo zmogljivost kot običajni akumulatorji.
4-hitrostni akumulatorski vrtalni vijačnik z brezkrtačnim motorjem in vmesnikom QuickIN MAX. Brezkompromisna zmogljivost za vrtanje in izdelovanje navojev do 13 mm.
  • 4-stopenjsko kovinsko gonilo. S hitrostjo do 4000 vrt./min za optimalne rezalne hitrosti v kovino za vsako izvrtino od 1,5 do 80 mm.
  • Brezkrtačni, zmogljivi motor FEIN PowerDrive z do 30 % višjim izkoristkom omogoča daljšo življenjsko dobo.
  • Varno in nadzorovano delo zahvaljujoč nadzoru povratnega udarca, zaščiti pred ponovnim zagonom, zaščiti pred preobremenitvijo in izvlečnemu dodatnemu ročaju.
  • Inovativna funkcija prilagajanja omogoča vijačenje v les z zmanjšano hitrostjo za popolne delovne rezultate.
  • Intuitivna nadzorna plošča z LED-zatemnitvijo za popolno osvetlitev delovnega območja glede na material.

Obseg dobave:

Brez akumulatorja in polnilnika akumulatorjev.
Vrtalna glava QuickIN, sponka za pas, ročaj, držalo za vijačne nastavke, L-BOXX

Pazi:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Opomba:

Ustrezne akumulatorje, polnilnike akumulatorjev in začetne komplete najdete pri art. 073851073866.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico