Maşină de găurit şi înşurubat cu acumulator fără acumulator şi încărcător 71161561

Cod articol: 070200 71161561
Produs nou
La cerere
În stoc
66 livrabil imediat
  • Ambalaj: Cutie de scule (L-Boxx)
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Bosch 18 V

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Bosch 18 V
Denumirea producătorului ASCM 18-4 QM AS Select
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip acumulator Litiu-Ion
Tensiunea acumulatorului 18 V
Moment maxim de rotaţie moale 45 Nm
Moment maxim de rotaţie dur 90 Nm
Turaţie maximă treapta 1 430 min-1
Turaţie maximă treapta 2 850 min-1
Turaţie maximă treapta 3 2.000 min-1
Turaţie maximă treapta 4 4.000 min-1
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă 1,5 mm - 13 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel 13 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn 60 mm
Greutate 1,3 kg
Vibraţie maximă conform EN <2,5 m/s2
Utilizare tipică Heavy Duty
Tip produs Maşină de găurit şi înşurubat
USP1 Transmisie în 4 trepte. 18V
USP2 Potrivit pentru lemn și oțel, mandrină cu acțiune rapidă, interval de prindere 1,5-13, fără acumulator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 070200 71161561
EAN / GTIN 4014586900100

Descriere

Execuţie:

Maşină de găurit şi înşurubat cu acumulator şi 2 și 4 viteze.
  • Pentru rezultate precise la găurire şi înşurubare.
  • Reglare electronică a turaţiei pentru găurire şi înşurubare lină şi sigură, funcţionare spre dreapta / stânga.
  • Carcasă metalică a cutiei de viteze, robustă pentru o durabilitate mare.
  • Echilibrare optimă a greutăţii şi ergonomie garantată de stratul moale pe mâner, pentru utilizare îndelungată fără senzaţie de oboseală.
  • Progres maxim de lucru cu acumulatoarele AMPShare 18V ProCore: Tehnologia COOLPACK 2.0 oferă o durată de viață a acumulatorului cu 135% mai mare. Tehnologie celulară de ultimă oră, management inteligent al acumulatorului, cu până la 87 % mai multă putere decât la acumulatorii obişnuiţi.
Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator în 4 viteze cu motor fără perii și interfață QuickIN MAX. Performanță fără compromisuri pentru găurire și filetare de până la 13 mm.
  • Cutie de viteze din metal integral în 4 trepte. Cu viteze de până la 4000 rpm pentru viteze optime de așchiere în metal pentru orice gaură între 1,5 mm și 80 mm.
  • Motorul fără perii, puternic FEIN PowerDrive, cu o eficiență cu până la 30% mai mare, permite o durată de viață mai lungă.
  • Acționare sigură și controlată datorită controlului reculului, protecției la repornire, protecției la suprasarcină și mânerului suplimentar extensibil.
  • Funcția inovatoare de repoziționare permite înșurubarea în lemn la viteză redusă pentru rezultate perfecte.
  • Panou de control intuitiv cu LED reglabil pentru iluminarea perfectă a zonei de lucru în funcție de material.

Livrare:

Fără acumulator şi încărcător.
Mandrină QuickIN, clips pentru curea, mâner, suport pentru biți, L-BOXX

Atenţie:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Notă:

Acumulatori, încărcătoare și seturi inițiale compatibile găsiți sub codurile 073851073866.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături