{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Prędkość obrotowa, min., 1 | 0 min-1 | |
| Prędkość obrotowa, min., 2 | 0 min-1 | |
| Liczba dołączonych akumulatorów | 2 szt. | |
| Akumulator wymienny | tak | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Napięcie akumulatorów | 18 V | |
| Pojemność akumulatora | 2 Ah | |
| prędkość obrotowa, maks., 1 | 500 min-1 | |
| Liczba uderzeń, maks., 1 | 27 000 min-1 | |
| prędkość obrotowa, maks., 2 | 1 900 min-1 | |
| Oznaczenie producenta | GSB 18V-45 | |
| Opakowanie | Walizka systemowa (L-Boxx) | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Kolor | Niebieskie; Czerwony | |
| Maks. rozmiar śruby | M8 | |
| Z funkcją udaru | tak | |
| Liczba uderzeń | 1 | |
| Min. średnica mocowania, Z uchwytem wiertarskim | 1,5 mm | |
| Maks. średnica mocowania, Z uchwytem wiertarskim | 13 mm | |
| Średnica maks., beton | 10 mm | |
| Średnica maks., stal | 8 mm | |
| Średnica maks., drewno | 35 mm | |
| Rodzaj produktu | Wiertarkowkrętarka udarowa | |
| Wysokość całkowita | 203 mm | |
| Liczba biegów/stopni | 2 | |
| Maks. moment obrotowy (materiały miękkie) | 21 Nm | |
| Maks. moment obrotowy (materiały twarde) | 45 Nm | |
| Prędkość obrotowa | 1; 2 | |
| Do materiału | Mur; drewno; stal | |
| Rodzaj uchwytu narzędziowego | Z uchwytem wiertarskim | |
| Wiercenie/pogłębianie/rozwiercanie w | beton; drewno; stal | |
| Maks. wibracje wg EN | 12,2 m/s2; 2,5 m/s2 | |
| Niepewność drgań (wartość K) | 1,5 | |
| Konstrukcja silnika | Silnik bezszczotkowy | |
| Cechy szczególne / wyposażenie | Do pracy w ciasnych miejscach; Zwarta konstrukcja; Z hakiem do paska; Ze światłem LED; Z dodatkowym uchwytem | |
| Typowe zastosowanie | Strong | |
| Masa całkowita | 1 kg |
| Numer artykułu | 070106 GSB18V45 | |
| EAN / GTIN | 4059952605685 | |
| Numer producenta | 06019K3303 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |