Akku-Schlagbohrschrauber, Typ: GSB18V45

Artikel-Nr.: 070106 GSB18V45
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
75 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Drehzahl, min., 1 0 min-1
Drehzahl, min., 2 0 min-1
Anzahl enthaltener Akkus 2 St.
Akku auswechselbar ja
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuspannung 18 V
Akkukapazität 2 Ah
Drehzahl, max., 1 500 min-1
Schlagzahl, max., 1 27 000 min-1
Drehzahl, max., 2 1 900 min-1
Herstellerbezeichnung GSB 18V-45
Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
Energieversorgung Akkubetrieben
Farbe blau; rot
Schraubengröße max. M8
mit Schlagfunktion ja
Schlagzahl 1
Spanndurchmesser min., mit Bohrfutter 1,5 mm
Spanndurchmesser max., mit Bohrfutter 13 mm
Durchmesser max., Beton 10 mm
Durchmesser max., Stahl 8 mm
Durchmesser max., Holz 35 mm
Produktart Schlagbohrschrauber
Höhe gesamt 203 mm
Anzahl Gänge / Stufen 2
Drehmoment max. (weiche Materialien) 21 Nm
Drehmoment max. (harte Materialien) 45 Nm
Drehzahl 1; 2
geeignet für Material Holz; Mauerwerk; Stahl
Ausführung Werkzeugaufnahme mit Bohrfutter
Bohren/ Senken/ Reiben in Beton; Holz; Stahl
Vibration max. nach EN 12,2 m/s2; 2,5 m/s2
Unsicherheit Vibration (K-Wert) 1,5
Motorbauweise Bürstenloser Motor
Besonderheit / Ausstattung Für beengte Arbeitssituation; kompakte Bauform; mit Gürtelhaken; mit LED-Licht; mit zusätzlichem Handgriff
typische Verwendung Strong
Gewicht gesamt 1 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 070106 GSB18V45
EAN / GTIN 4059952605685
Herstellernummer 06019K3303
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Ausführung:

Bosch-Akku-Schlagbohrschrauber für härteste Schraub-, Bohr- und Schlagbohranwendungen.
  • Electronic Cell Protection (ECP) schützt den Akku vor Überhitzung und Tiefenentladung.
  • Electronic Motor Protection (EMP) schützt den Motor vor Überlastung.
  • Mechanische, mehrstufige Drehmomentabschaltung.
  • Praktischer Gürtelclip (nicht 070104).
  • Integriertes LED-Licht, Akku-Ladeanzeige.
  • Schnellspannbohrfutter.

Mit bürstenlosem EC-Motor.
KickBackControl mit automatischer Abschaltung bei Blockierfällen sowie einzigartiger Präzisionskupplung. Kompakte Bauform, daher optimal für Arbeiten an engen Stellen. Nachrüsten mit Connectivity-Modul möglich.

Beschreibung:

Akku-Schlagbohrschauber GSB 18V-45
Der GSB 18V-45 verfügt über einen bürstenlosen Motor für eine lange Lebensdauer und Power für alle gängigen Anwendungen. Er erreicht ein maximales Drehmoment (hart) von 45 Nm und eine Drehzahl von 1.900 min⁻¹. Der robuste Schlagbohrschrauber besitzt ein 13-mm-Metallfutter für eine exzellente Drehmomentübertragung bei der Arbeit. Dank seiner leichten und kompakten Bauweise mit einer Kopflänge von nur 174 mm ist er überall einsetzbar und am mitgelieferten Gürtelclip lässt er sich mühelos tragen. Dieses kompakte und leistungsstarke Gerät schraubt Schrauben bis 10 mm in Holz ein, bohrt bis 35 mm in Holz und bis 10 mm in Metall oder Mauerwerk. Es eignet sich für Handwerker und Kunsthandwerker, die für anspruchsvollere Arbeiten eine höhere Leistung benötigen, und zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akku Allianz.

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18,0 V
  • Akkutyp: Lithium-Ionen
  • Bohrfutterspannbereich, max.: 13 mm
  • Bohrfutterspannbereich, min.: 1,5 mm
  • Bohrfutterspannbereich, min./max.: 1,5 / 13 mm
  • Bohr-Ø Holz, max.: 35 mm
  • Bohr-Ø Mauerwerk, max.: 10 mm
  • Bohr-Ø Stahl, max.: 10 mm
  • Drehmoment (hart): 45 Nm
  • Drehmoment (weich): 21 Nm
  • Drehmoment (weich/hart/max.): 21/45/- Nm
  • Drehmomentstufen: 20+2
  • Drehmomentstufen (Standard): 20
  • Drehmomentstufen (zusätzlich): 2
  • Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): 0 – 500 / 0 – 1.900 min-1
  • Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis: 500 min-1
  • Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis: 1.900 min-1
  • Schlagzahl, max.: 27.000 bpm
  • Schrauben-Ø, max.: 8 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: 2,5 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Mauerwerk]: 12,2 m/s²
  • Spartenbezeichnung: 71
  • Unsicherheit K [Bohren in Metall]: 1,5 m/s²
  • Unsicherheit K [Schlagbohren in Mauerwerk]: 1,5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 203 mm

Lieferumfang:

Inklusive 2× 18V / 2,0 Ah Li-Ion Akku, Ladegerät und L-BOXX.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073851 – Nr. 073866.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb