{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Número de revoluciones, mín., 1 | 0 min-1 | |
| Número de revoluciones, mín., 2 | 0 min-1 | |
| Cantidad de baterías contenidas | 2 ud. | |
| Batería reemplazable | sí | |
| Tipo batería | Ion de litio (Li-Ion) | |
| Tensión de batería | 18 V | |
| Capacidad de la batería | 2 Ah | |
| Número de revoluciones, máx., 1 | 500 min-1 | |
| Frecuencia de impactos, máx., 1 | 27.000 min-1 | |
| Número de revoluciones, máx., 2 | 1.900 min-1 | |
| Denominación del fabricante | GSB 18V-45 | |
| Embalaje | Maleta organizada (L-Boxx) | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
| Color | azul; rojo | |
| Tamaño de tornillo máx. | M8 | |
| Con función de percusión | sí | |
| Frecuencia de impactos | 1 | |
| Diámetro de sujeción mín., Con portabrocas | 1,5 mm | |
| Diámetro de sujeción máx., Con portabrocas | 13 mm | |
| Diámetro máx., hormigón | 10 mm | |
| Diámetro máx., acero | 8 mm | |
| Diámetro máx., madera | 35 mm | |
| Tipo de producto | Taladro-atornillador de impacto | |
| Altura total | 203 mm | |
| Número de marchas / niveles | 2 | |
| Par de giro máx. (materiales blandos) | 21 Nm | |
| Par de giro máx. (materiales duros) | 45 Nm | |
| Número de revoluciones | 1; 2 | |
| Para material | Mampostería; acero; madera | |
| Versión portaherramientas | Con portabrocas | |
| Perforación/avellanado/escariado en | hormigón; madera; acero | |
| Vibraciones máx. según EN | 12,2 m/s2; 2,5 m/s2 | |
| Incertidumbre vibración (valor K) | 1,5 | |
| Construcción del motor | Motor sin escobillas | |
| Particularidad / equipamiento | Para lugares de trabajo estrechos; Modo de construcción compacto; Con gancho para correa; Con luz LED; Con mango adicional | |
| Empleo típico | Strong | |
| Peso total | 1 kg |
| Número de artículo | 070106 GSB18V45 | |
| EAN / GTIN | 4059952605685 | |
| Número del fabricante | 06019K3303 | |
| Fabricante/responsable | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |