{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych baterii | 1 szt. | |
| Czas pracy | 17 520 h | |
| Stopień ochrony IP | IP54 | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Odczyt, milimetr | 0,001 mm | |
| Odczyt | 0,001 mm | |
| Złącze | Opto RS232C | |
| Wysokość cyfr | 7 mm | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | średnicówka mikrometryczna | |
| Jednostka odczytu | milimetr | |
| Technika pomiarowa | cyfrowy | |
| Powierzchnia powierzchni pomiarowej | hartowane | |
| Liczba śrub mikrometrycznych | 1 szt. | |
| Min. zakres pomiarowy | 6 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 12 mm | |
| Norma | DIN 863-4 | |
| Protokół kontrolny | tak |
| Numer artykułu | 06130221 | |
| EAN / GTIN | 7630041117202 | |
| Numer producenta | 06130221 | |
| Numer L | L41140 374 |