IMICRO digitális belső mikrométer készlet 6-12 mm

Cikkszám: 06130221
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstechnika digital
Termék fajtája Mélységmérő mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 06130221
EAN / GTIN 7630041117202
Gyártó száma 06130221
L-szám L41140 374

Leírás

Kivitel:

  • Mérési tartomány [mm]: 6 ÷ 12
  • Mérési tartomány [in]: .2362 ÷ .4724
  • Felbontás [mm]: 0,001
  • Felbontás [in]: .00005

Leírás:

IMICRO digitális belső mikrométer készlet, 6-12 mm

Jellemző:

  • Nulla: Úszó
  • Arcok mérése: Edzett acél
  • A védelem mértéke: IP54; IP40 (opto-RS232-gyel)
  • Kijelző: LCD; számjegy mérete: 7 mm
  • Adatkimenetek: Opto-RS232
  • Autonómia: 1 ÷ 2 év.
  • Egységek: Mm / hüvelyk
  • Szállításhoz mellékelve: Akkumulátor (1x); Mérési jelentés; Megfelelőségi nyilatkozat

Szabvány:

DIN 863 T4