Set micrometru digital intern IMICRO 6-12 mm

Cod articol.: 06130221
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Număr de baterii incluse 1 buc.
Durată de funcţionare 17.520 h
Clasă de protecție IP IP54
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Citire, milimetru 0,001 mm
Citire 0,001 mm
Interfaţă Opto RS232C
Înălţimea cifrelor 7 mm
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs micrometru de interior
Citire unitate milimetru
Tehnică de măsurare digital
Suprafaţă de măsurare suprafață călit
Număr de micrometre 1 buc.
Domeniu de măsurare min. 6 mm
Domeniu de măsurare max 12 mm
Standard DIN 863-4
Certificat de verificare da

Identificare și clasificare

Cod articol 06130221
EAN / GTIN 7630041117202
Număr producător 06130221
L-Număr L41140 374

Descriere

Execuţie:

  • Domeniu de măsurare [mm]: 6 ÷ 12
  • Domeniu de măsurare [in]: .2362 ÷ .4724
  • Rezoluție [mm] : 0,001
  • Rezoluție [in]: .00005

Descriere:

Set de micrometre interioare digitale IMICRO, 6-12 mm

Caracteristică:

  • Zero: Flotantă
  • Fețe de măsurare: Oțel călit
  • Gradul de protecție: IP54; IP40 (cu opto-RS232)
  • Afișaj: LCD; dimensiune cifră: 7 mm
  • Ieșiri de date: Opto-RS232
  • Autonomie: 1 ÷ 2 ani.
  • Unități: Mm / in
  • Inclus în livrare: Baterie (1x); raport de măsurare; declarație de conformitate

Standard:

DIN 863 T4