{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených baterií | 1 ks | |
| Doba provozu | 17 520 h | |
| Typ krytí IP | IP54 | |
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| Odečet, milimetr | 0,001 mm | |
| Rozhraní | Opto RS232C | |
| Výška číslic | 7 mm | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | dutinoměr | |
| Jednotka odečet | milimetr | |
| Měřicí technika | digitální | |
| Měřicí plochy povrch | Kalené | |
| Počet mikrometrů | 1 ks | |
| Rozsah měření min. | 6 mm | |
| Rozsah měření max | 12 mm | |
| Norma | DIN 863-4 | |
| Zkušební protokol | ano |
| Katalogové číslo | 06130221 | |
| EAN / GTIN | 7630041117202 | |
| Číslo výrobce | 06130221 | |
| L-číslo | L41140 374 |