SET IMICRO DIGITAL 6-12MM

Número de artículo: 06130221
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Cantidad de pilas contenidas 1 ud.
Duración de funcionamiento 17.520 h
Clase de protección IP: IP54
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Lectura, milímetros 0,001 mm
Interfaz Opto RS232C
Altura de las cifras 7 mm
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto micrómetro de interiores
Unidad de lectura milímetros
Metrología digital
Tratamiento de la superficie de medición templado
Número de micrómetros 1 ud.
Capacidad de medición mín. 6 mm
Capacidad de medición máx. 12 mm
Norma DIN 863-4
Certificado de prueba

Identificación y clasificación

Número de artículo 06130221
EAN / GTIN 7630041117202
Número del fabricante 06130221
Número L L41140 374

Descripción

Ejecución:

  • Rango de medición [mm]: 6 ÷ 12
  • Rango de medición [in]: .2362 ÷ .4724
  • Resolución [mm]: 0,001
  • Resolución [en]: .00005

Descripción:

Juego de micrómetros de interiores digitales IMICRO, 6-12 mm

Característica:

  • Cero: Flotando
  • Caras de medición: Acero endurecido
  • Grado de protección: IP54; IP40 (con opto-RS232)
  • Visualización: LCD; tamaño del dígito: 7 mm
  • Resultados de los datos: Opto-RS232
  • Autonomía: 1 ÷ 2 años
  • Unidades: Mm / in
  • Incluido en la entrega: Batería (1x); Informe de medición; Declaración de conformidad

Norma:

DIN 863 T4