Sæt med digitale mikrometerskruer til indendørs brug Imicro 6-12 mm

Art.-nr.: 06130221
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Måleværktøj digital
Produkttype Mikrometerdybdemål

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 06130221
EAN/GTIN 7630041117202
Producentnummer 06130221
L-nummer L41140 374

Betegnelse

Udførelse:

  • Måleområde [mm]: 6 ÷ 12
  • Måleområde [in]: .2362 ÷ .4724
  • Opløsning [mm] : 0,001
  • Opløsning [in]: 0,00005

Beskrivelse:

Sæt med digitale indvendige måleskruer Imicro, 6-12 mm

Egenskab:

  • Nul: Flydende
  • Måleflader: Hærdet stål
  • Beskyttelsesgrad: IP54, IP40 (med opto-RS232)
  • Display: LCD, cifferstørrelse: 7 mm
  • Dataoutput: Opto-RS232
  • Autonomi: 1 ÷ 2 år.
  • Enheder: Mm/in
  • Inkluderet i leveringen: Batteri (1 x), målerapport, overensstemmelseserklæring

Norm:

DIN 863 T4