{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Prędkość obrotowa, min. | 0 min-1 | |
| Liczba uderzeń, min. | 0 min-1 | |
| Pobór mocy | 880 W | |
| Napięcie sieciowe | 230 V | |
| Prędkość obrotowa, maks. | 900 min-1 | |
| Liczba uderzeń, maks. | 4 000 min-1 | |
| Liczba uderzeń, maks., 1 | 4 000 min-1 | |
| Oznaczenie producenta | GBH 2-28 | |
| Opakowanie | Walizka systemowa (L-Boxx) | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Kolor | niebieskie; szare | |
| Z funkcją udaru | tak | |
| Liczba uderzeń | 1 | |
| Energia udaru | 3,2 J | |
| Średnica min., beton | 4 mm | |
| Średnica maks., beton | 28 mm | |
| Średnica maks., drewno | 30 mm | |
| Rodzaj produktu | Młot udarowy | |
| Długość całkowita | 379 mm | |
| Szerokość łącznie | 216 mm | |
| Wysokość całkowita | 216 mm | |
| Prędkość obrotowa | 1 | |
| Rodzaj uchwytu narzędziowego | SDS Plus | |
| Wiercenie/pogłębianie/rozwiercanie w | beton; drewno | |
| Cechy szczególne / wyposażenie | Z dodatkowym uchwytem | |
| Przełączanie na obroty prawe/lewe | tak | |
| Typowe zastosowanie | Heavy Duty | |
| Masa całkowita | 2,9 kg |
| Numer artykułu | 0611267501 | |
| EAN / GTIN | 3165140843614 | |
| Numer producenta | 0611267501 | |
| Numer L | L00590 930 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |