Martello perforatore con SDS plus GBH 2-28 Professional.

Codice art.: 0611267501
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Martello perforatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0611267501
EAN / GTIN 3165140843614
Codice del produttore 0611267501
Numero-L L00590 930

Descrizione

Descrizione:

  • martello perforatore con SDS Plus GBH 2-28, GBH 2-28 Professional è il martello perforatore con filo Bosch SDS più potente di 2 kg
  • Il suo robusto motore offre un'eccezionale energia d'urto di 3,2 joule per prestazioni di perforazione elevate
  • Inoltre, martello perforatore offre una maggiore protezione dell'utente con controllo del contraccolpo per ridurre al minimo il rischio di lesioni e controllo delle vibrazioni, per lavorare senza fatica in applicazioni continue e dispendiose in termini di tempo
  • Questo elettroutensile è adatto per la foratura e la scalpellatura di calcestruzzo, muratura, legno e metallo
  • È compatibile con vari Accessori per l'estrazione della polvere
  • Inoltre, il modello GBH 2-28 Professional dispone di funzioni quali rotazione destra/sinistra, accoppiamento di sovraccarico, numero di giri variabile e vario-lock
  • Impugnatura supplementare , asta di profondità 210 mm , inserto L-BOXX, L-BOXX 136 , panno macchina

Proprietà:

  • Diametro del calcestruzzo, trapano a percussione: 4 - 28 mm
  • Diametro del calcestruzzo con punte cave: 68 mm
  • Peso: 2,9 kg
  • Max. Diametro di foratura nel metallo: 13 mm
  • Massimo. Ø di foratura del legno: 30 mm
  • Massimo Ø trapano per muratura, punte da trapano: 68 mm
  • Velocità nominale: 0 - 900 min-1
  • Potenza nominale in ingresso: 880 W
  • Campo di applicazione opzionale calcestruzzo, trapano a percussione: 8 - 16 mm
  • Energia del colpo (secondo EPTA 05/2016): 3,2 J
  • Rapidità di battuta alla velocità nominale: 0 - 4000 bpm
  • Tensione, elettrica: 230 V
  • Dimensioni utensile (larghezza): 379 mm
  • Dimensioni utensile (altezza): 216 mm
  • Dimensioni utensile (lunghezza): 216 mm
  • Portautensili: SDS plus

Fornitura:

  • Maniglia aggiuntiva
  • Fermata di profondità 210 mm
  • Inserto L-BOXX
  • L-BOXX 136
  • Panno per lavatrice

Prodotti correlati

Accessori