Vrtací kladivo se SDS plus GBH 2-28 Professional.

Artiklové číslo: 0611267501
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Otáčky, min. 0 min-1
Počet rázů min. 0 min-1
Příkon 880 W
Síťové napětí 230 V
Otáčky, max. 900 min-1
Počet rázů max. 4 000 min-1
Počet rázů max., 1 4 000 min-1
Označení výrobce GBH 2-28
Obal Systémový kufr (L-Boxx)
Zásobování energií Síťový provoz
Barva modrá; šedá
S funkcí zdvihu ano
Počet rázů 1
Energie úderu 3,2 J
Průměr min., beton 4 mm
Průměr max., beton 28 mm
Průměr max., dřevo 30 mm
Druh produktu Vrtací kladivo
Celková délka 379 mm
Šířka celkem 216 mm
Výška celková 216 mm
Otáčky 1
Provedení upínače nástrojů SDS Plus
Vrtání/spouštění/vystružování dovnitř beton; dřevo
Zvláštní znaky/vybavení S přídavnou rukojetí
Přestavitelný chod doprava/doleva ano
Typické použití Heavy Duty
Hmotnost celkem 2,9 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0611267501
EAN / GTIN 3165140843614
Číslo výrobce 0611267501
L-číslo L00590 930
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • vrtací kladivo s SDS plus GBH 2-28, GBH 2-28 Professional je nejvýkonnější Bosch SDS plus 2 kg drátové vrtací kladivo
  • Robustní motor poskytuje vynikající rázovou energii 3,2 joulů pro vysoký vrtací výkon
  • Kromě toho společnost vrtací kladivo nabízí zvýšenou ochranu uživatele pomocí kontroly zpětného vrhu, aby se minimalizovalo riziko zranění a kontrola vibrací pro bezproblémovou práci v nepřetržitých a časově náročných aplikacích
  • Tento elektronářadí je vhodný pro vrtání a sekání do betonu, zdiva, dřeva a kovu
  • Je kompatibilní s různými systémovými doplňky pro odsávání prachu
  • Kromě toho má GBH 2-28 Professional funkce, jako je otáčení doprava/doleva, připojení přetížení, variabilní Otáčky a vario-lock
  • Přídavná rukojeť , hloubkový doraz 210 mm , L-BOXX-vložka, L-BOXX 136 , hadřík na stroj

Charakteristika:

  • Ø vrtání do betonu, vrtací kladivo: 4 - 28 mm
  • Ø vrtání do betonu s dutými vrtáky: 68 mm
  • Hmotnost: 2,9 kg
  • Max. Průměr vrtání do kovu: 13 mm
  • Max. Ø vrtání do dřeva: 30 mm
  • Max. Ø vrtání do zdiva, vrtáky: 68 mm
  • Nominální otáčky: 0 - 900 min-1
  • Nominální příkon: 880 W
  • Opt. rozsah použití beton, příklepové vrtání: 8 - 16 mm
  • Energie úderu (dle EPTA 05/2016): 3,2 J
  • Počet úderů při jmenovitých otáčkách: 0 - 4000 úderů za minutu
  • Napětí, elektrické: 230 V
  • Rozměry nářadí (šířka): 379 mm
  • Rozměry nástroje (výška): 216 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 216 mm
  • Držák nástroje: SDS plus

Rozsah dodávky:

  • Přídavná rukojeť
  • Hloubkový doraz 210 mm
  • Vložka L-BOXX
  • L-BOXX 136
  • Strojní utěrka